ボンマックス
ストライプ柄胸当てエプロン FK7122
種別
エプロン
混率(%)
ポリエステル65、綿35
丈(cm)
(前中心)88
身幅(cm)
80
生地
先染ストライプ
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48598823
FK7122
ブラウン
¥
5,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48598839
FK7122
ブラック
¥
5,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください