ボンマックス
帆前掛け FK7131
伝票が入る大きめサイズのポケットが右側に付いています。
紐は表が橙、裏が白の配色でコントラストが楽しめます。
色
ネイビー
混率(%)
綿75 レーヨン25
仕様
右側ポケット付き
丈(cm)
(前中心)70.5
アズワン品番
64-4111-25
身幅(cm)
46.5
生地
帆布
色番
8
内容量
1枚
注意
※生地の特性上、湿気や摩擦により色落ちや収縮の可能性がございます。着用時、洗濯時には十分にご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48599137
FK7131
¥
5,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください