ボンマックス
デニムサロンエプロン FK7153
大小2種類のポケットが付いています。
巻きやすくお洒落な杉綾テープの紐。
色
インディゴブルー
種別
サロンエプロン
混率(%)
綿100
前丈(cm)
38
身幅(cm)
61
生地
デニム
色番
8
内容量
1枚
注意
※生地の特性上、湿気や摩擦により色落ちや色移り、収縮の可能性がございます。着用時、洗濯時には十分にご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48599207
FK7153
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください