サロンエプロン FK7160

サロンエプロン FK7160 - ボンマックスサロンエプロン FK7160 - ボンマックスサロンエプロン FK7160 - ボンマックスサロンエプロン FK7160 - ボンマックス

エプロンを着たままでもスリットからパンツのポケットにアクセス可能。
フロントには大容量のポケットあり。使いやすさに配慮しニ分割しました。
ハンディターミナルのコードや鍵などを通し、落下防止に役立つループ付き。
ハンディターミナルの厚みを考慮したマチ付きのポケット。
かがんだ際に落下しないように後ろに配置。
共地ループを大きめに付け、紐を通したり、サイズ調整もスムーズに。
左胸にはペンなどの収納に活躍する長めのポケットを取り付けています。

仕様両脇スリット、後ろ右脇ループ付き、後ろ右脇マチ付きポケット種別エプロン混率(%)ポリエステル100丈(cm)(前中心)66身幅(cm)89生地帆布内容量1枚
注意
※油が付着した際はすぐに洗濯をしてください。放置しますと他の製品へ移染することがあります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48599383FK7160モカ
3,700
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
48599399FK7160ブラウン
3,700
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
48599408FK7160ネイビー
3,700
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
48599417FK7160ブラック
3,700
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする