曜日別特売

バッククロス胸当てエプロン(ストライプ) FK7161

バッククロス胸当てエプロン(ストライプ) FK7161 - ボンマックスバッククロス胸当てエプロン(ストライプ) FK7161 - ボンマックスバッククロス胸当てエプロン(ストライプ) FK7161 - ボンマックスバッククロス胸当てエプロン(ストライプ) FK7161 - ボンマックスバッククロス胸当てエプロン(ストライプ) FK7161 - ボンマックス

左胸にはペンをすっきり収納できるポケットをデザインしています。
フロントには大容量のポケットあり。
使いやすさに配慮しニ分割しました。
バック紐のぼたんを身頃の穴に留めることで簡単にサイズ調節ができます。

仕様左胸ペン差しポケット、サイズ調節可能種別エプロン混率(%)ポリエステル80、綿20丈(cm)(前中心)89身幅(cm)80生地ツイル内容量1枚
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48599426FK7161ワイン
5,800
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
48599435FK7161グリーン
5,800
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
48599444FK7161ブラウン
5,800
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
48599453FK7161ブルー
5,800
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
48599478FK7161ブラック
5,800
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
48599469FK7161オレンジ
5,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする