ボンマックス
サロンエプロン(ストライプ) FK7162
広めのマチ付きポケットは伝票などの収納に便利。
仕様
両脇アウトポケット、ポケット脇側にマチ付き
種別
エプロン
混率(%)
ポリエステル80、綿20
丈(cm)
(前中心)55
身幅(cm)
105
生地
ツイル
内容量
1枚
全6種類を絞り込む
色
選択してください
オレンジ
グリーン
ブラウン
ブラック
ブルー
ワイン
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48599487
FK7162
ワイン
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48599496
FK7162
グリーン
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48599505
FK7162
ブラウン
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48599514
FK7162
ブルー
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48599523
FK7162
オレンジ
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48599539
FK7162
ブラック
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください