H型胸当てエプロン FK7164

H型胸当てエプロン FK7164 - ボンマックスH型胸当てエプロン FK7164 - ボンマックスH型胸当てエプロン FK7164 - ボンマックスH型胸当てエプロン FK7164 - ボンマックスH型胸当てエプロン FK7164 - ボンマックスH型胸当てエプロン FK7164 - ボンマックスH型胸当てエプロン FK7164 - ボンマックスH型胸当てエプロン FK7164 - ボンマックス
(3件のレビュー)

右側ポケットにはペン挿し用の小さなポケット付き。
左胸にはペン差しポケットとネームプレート用のループ付き。
背中の紐はH型。ボタンの留め方で3サイズに対応可能。

仕様両脇アウトポケット、右側のみアウトポケットの内側にペン差しポケット付き、左胸ペン差しポケット、ネーム挿しループ付き種別エプロン混率(%)ポリエステル100機能制電素材、退色防止生地ツイル内容量1枚
全16種類を絞り込む
サイズ
16種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48599627FK7164ベージュM
3,700
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
48599636FK7164ベージュL
3,700
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
48599645FK7164レッドM
3,700
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
48599654FK7164レッドL
3,700
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
48599663FK7164グリーンM
3,700
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
48599679FK7164グリーンL
3,700
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
48599688FK7164ブラウンM
3,700
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
48599697FK7164ブラウンL
3,700
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
48599706FK7164ブルーM
3,700
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
48599715FK7164ブルーL
3,700
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
48599724FK7164ネイビーM
3,700
3,398
3,738(税込)
当日出荷
48599733FK7164ネイビーL
3,700
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
48599749FK7164ホワイトM
3,700
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
48599758FK7164ホワイトL
3,700
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
48599767FK7164ブラックM
3,700
3,398
3,738(税込)
当日出荷
48599776FK7164ブラックL
3,700
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-19
用途: カフェ
製造業

生地も縫製も、しっかりしていて使いやすいいのでリピートです。

対象商品 : 48599724
2024-05-10
用途: 刺繍工場での作業
重光商事株式会社運輸・通信業

毛玉になりにくく、ポケットの位置もちょうどよいです。いろんなエプロンを購入してきましたが、最終的にこれを使っています。

対象商品 : 48599767
2022-08-05
用途: 社員用ユニフォームに(店員も兼ねているため)
有限会社鳳琳堂ビジネス

ナイロン素材なので、しわになりにくく汚れもつきにくいためユニフォームに使用しても
いい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする