ボンマックス
ミドルエプロン FK7166
仕様
両脇アウトポケット、ポケット脇側にマチ付き
種別
ミドルエプロン
混率(%)
ポリエステル100
機能
制電素材、退色防止
丈(cm)
(前中心)55
身幅(cm)
105
生地
ツイル
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48599864
FK7166
ベージュ
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48599873
FK7166
レッド
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48599889
FK7166
グリーン
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48599898
FK7166
ブラウン
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48599907
FK7166
ブルー
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48599916
FK7166
ネイビー
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
48599925
FK7166
ホワイト
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48599934
FK7166
ブラック
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください