ボンマックス
メンズストレートパンツ FP6028M
後ろポケットは耐久性の高い片玉緑仕立てです。
前ファスナー開き&釦留めタイプです。ベルトループ付きです。
物の出し入れがしやすく、シルエットも美しい斜めポケットです。
股下(cm)
93フリー
仕様
フロントファスナー開き・ボタン留め、両脇斜めポケット、後ろ両側片玉緑ポケット、ベルトループ付き
種別
ストレートパンツ
混率(%)
綿98、ポリウレタン2
生地
ツイル
内容量
1本
バスケットに入れる
44
件中 1~44件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48600799
FP6028M
ベージュ
70
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48600808
FP6028M
ベージュ
73
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48600817
FP6028M
ベージュ
76
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48600826
FP6028M
ベージュ
79
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48600835
FP6028M
ベージュ
82
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48600844
FP6028M
ベージュ
85
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48600853
FP6028M
ベージュ
88
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48600869
FP6028M
ベージュ
91
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48600878
FP6028M
ベージュ
96
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48600887
FP6028M
ベージュ
101
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48600896
FP6028M
ベージュ
106
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48601124
FP6028M
ブラック
70
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48601133
FP6028M
ブラック
73
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48601149
FP6028M
ブラック
76
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48601158
FP6028M
ブラック
79
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48601167
FP6028M
ブラック
82
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48601176
FP6028M
ブラック
85
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48601185
FP6028M
ブラック
88
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48601194
FP6028M
ブラック
91
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48601203
FP6028M
ブラック
96
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48601219
FP6028M
ブラック
101
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48601228
FP6028M
ブラック
106
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48600905
FP6028M
カーキ
70
¥
4,400
取扱い終了
返品不可
48600914
FP6028M
カーキ
73
¥
4,400
取扱い終了
返品不可
48600923
FP6028M
カーキ
76
¥
4,400
取扱い終了
返品不可
48600939
FP6028M
カーキ
79
¥
4,400
取扱い終了
返品不可
48600948
FP6028M
カーキ
82
¥
4,400
取扱い終了
返品不可
48600957
FP6028M
カーキ
85
¥
4,400
取扱い終了
返品不可
48600966
FP6028M
カーキ
88
¥
4,400
取扱い終了
返品不可
48600975
FP6028M
カーキ
91
¥
4,400
取扱い終了
返品不可
48600984
FP6028M
カーキ
96
¥
4,400
取扱い終了
返品不可
48600993
FP6028M
カーキ
101
¥
4,400
取扱い終了
返品不可
48601009
FP6028M
カーキ
106
¥
4,400
取扱い終了
返品不可
48601018
FP6028M
ネイビー
70
¥
4,400
取扱い終了
返品不可
48601027
FP6028M
ネイビー
73
¥
4,400
取扱い終了
返品不可
48601036
FP6028M
ネイビー
76
¥
4,400
取扱い終了
返品不可
48601045
FP6028M
ネイビー
79
¥
4,400
取扱い終了
返品不可
48601054
FP6028M
ネイビー
82
¥
4,400
取扱い終了
返品不可
48601063
FP6028M
ネイビー
85
¥
4,400
取扱い終了
返品不可
48601079
FP6028M
ネイビー
88
¥
4,400
取扱い終了
返品不可
48601088
FP6028M
ネイビー
91
¥
4,400
取扱い終了
返品不可
48601097
FP6028M
ネイビー
96
¥
4,400
取扱い終了
返品不可
48601106
FP6028M
ネイビー
101
¥
4,400
取扱い終了
返品不可
48601115
FP6028M
ネイビー
106
¥
4,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください