レディススーパーストレッチパンツ FP6319L

レディススーパーストレッチパンツ FP6319L - ボンマックスレディススーパーストレッチパンツ FP6319L - ボンマックス
(1件のレビュー)

後ろは両腰にアウトポケット付きです。
後ろウエストゴムの心地よいフィット感。屈伸時もウエストがらくちんです。
腰の切り替えでフィット感がアップ。デザインのアクセントにも。
前ファスナー開き&パチッと留まるリングドットボタンです。
ベルトループ付きです。
パンツがフィットしていても出し入れしやすいL型ポケットです。

仕様フロントファスナー開き・ドットボタン留め、両脇L型ポケット、後ろ両側アウトポケット、後ろウエストゴム入り、ベルトループ付き種別スーパーストレッチパンツ混率(%)綿68、ポリエステル28、ポリウレタン4機能ストレッチ生地ツイル内容量1本
注意
※生地の特性上、湿気や摩擦による色落ちや色移り、収縮の可能性がございます。着用時、洗濯時には十分ご注意ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48602086FP6319LベージュS6472
6,100
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
48602095FP6319LベージュM6872
6,100
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
48602104FP6319LベージュL7274
6,100
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
48602113FP6319LベージュLL7674
6,100
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
48602129FP6319LブラックS6472
6,100
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
48602138FP6319LブラックM6872
6,100
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
48602147FP6319LブラックL7274
6,100
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
48602156FP6319LブラックLL7674
6,100
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48602095
2020-08-29
用途: 施設清掃のユニフォームとして
サービス業

しゃがむ→立つを繰り返す清掃作業なので、腰ゴムによるウエストのストレスが少ないのと、生地のストレッチ具合も良い感じで、パートさんからは高評価です。
もう少し価格が下がるとありがたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする