曜日別特売

和エプロン FK7152

和エプロン FK7152 - ボンマックス和エプロン FK7152 - ボンマックス和エプロン FK7152 - ボンマックス

フラシ仕様ポケットでしゃがんでも中身が落ちにくくて安心。
ポケットの内側には便利なペン挿し付きでとても役に立ちます。
エプロンの紐はボタンで取り外しが可能で替え紐を付けられます。
エプロンの紐は剣先が細くなっているのでループに通しやすいです。

仕様腰紐取り外し可能、右腰吊るしポケット、内側ペン挿しポケット付き種別ショートエプロン混率(%)ポリエステル100前丈(cm)40.5身幅(cm)102生地変形ヘリンボーン特性退色防止内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48605568FK7152ワイン
5,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
48605577FK7152ネイビー
5,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
48605586FK7152ブラック
5,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする