ボンマックス
和エプロン FK7172
仕様
両脇アウトポケット、ポケット脇側にマチ付き、右側ウエストにタブ付き
種別
エプロン
混率(%)
ポリエステル100
丈(cm)
(前中心)61.5
身幅(cm)
105.5
生地
シャンブレー
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48605595
FK7172
グレー×ブラック
¥
4,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48605604
FK7172
ブルーグレー
¥
4,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください