ボンマックス
作務衣(下衣) FP6702U
ウエストの紐でサイズを自由に調節できます。
快適な履き心地をサポートするウエストゴム。
伝票も入る大きめサイズのバックポケット。
裾まわりも紐で調節することが可能。
仕様
両脇シームポケット、ウエスト入り紐付き、後ろ右側アウトポケット、裾紐付き
混率(%)
ポリエステル100
生地
変形ヘリンボーン
内容量
1枚
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48605613
FP6702U
ベージュ
S
70
70
¥
7,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48605629
FP6702U
ベージュ
M
75
74
¥
7,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48605638
FP6702U
ベージュ
L
80
77
¥
7,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48605647
FP6702U
ベージュ
LL
85
78
¥
7,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48605656
FP6702U
ベージュ
3L
90
78
¥
7,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48605665
FP6702U
ベージュ
4L
95
78
¥
7,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48605674
FP6702U
ネイビー
S
70
70
¥
7,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48605683
FP6702U
ネイビー
M
75
74
¥
7,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48605699
FP6702U
ネイビー
L
80
77
¥
7,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48605708
FP6702U
ネイビー
LL
85
78
¥
7,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48605717
FP6702U
ネイビー
3L
90
78
¥
7,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48605726
FP6702U
ネイビー
4L
95
78
¥
7,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48605735
FP6702U
ブラック
S
70
70
¥
7,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48605744
FP6702U
ブラック
M
75
74
¥
7,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48605753
FP6702U
ブラック
L
80
77
¥
7,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48605769
FP6702U
ブラック
LL
85
78
¥
7,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48605778
FP6702U
ブラック
3L
90
78
¥
7,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48605787
FP6702U
ブラック
4L
95
78
¥
7,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください