ボンマックス
ユニセックス和ベスト FV1702U
カンヌキ留めが施された胸ポケット。
ポケットの中身が落ちにくい。
脇の縫い目に沿ったシンプルなシームポケット。
サイドにスリットが入っているので動きやすい。
仕様
左胸箱ポケット、両脇スリット入り、両脇シームポケット
種別
ベスト
混率(%)
ポリエステル100
生地
シャンブレー
性別
男女兼用
内容量
1着
全14種類を絞り込む
色
グレー
ブルーグレー
サイズ
選択してください
3L
4L
L
LL
M
S
SS
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48605796
FV1702U
グレー
SS
¥
6,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48605805
FV1702U
グレー
S
¥
6,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48605814
FV1702U
グレー
M
¥
6,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48605823
FV1702U
グレー
L
¥
6,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48605839
FV1702U
グレー
LL
¥
6,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48605848
FV1702U
グレー
3L
¥
6,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48605857
FV1702U
グレー
4L
¥
6,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48605866
FV1702U
ブルーグレー
SS
¥
6,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48605875
FV1702U
ブルーグレー
S
¥
6,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48605884
FV1702U
ブルーグレー
M
¥
6,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48605893
FV1702U
ブルーグレー
L
¥
6,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48605909
FV1702U
ブルーグレー
LL
¥
6,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48605918
FV1702U
ブルーグレー
3L
¥
6,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48605927
FV1702U
ブルーグレー
4L
¥
6,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください