ボンマックス
メンズ半袖和コート FJ0004M
色
ホワイト
仕様
比翼開き、両脇アウトポケット、左胸内側アウトポケット付き
種別
半袖和コート
混率(%)
ポリエステル65、綿35
生地
ポプリン
色番
15
内容量
1着
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48607223
FJ0004M
M
¥
3,800
取扱い終了
返品不可
48607239
FJ0004M
L
¥
3,800
取扱い終了
返品不可
48607248
FJ0004M
LL
¥
3,800
取扱い終了
返品不可
48607257
FJ0004M
3L
¥
3,800
取扱い終了
返品不可
48607266
FJ0004M
4L
¥
3,800
取扱い終了
返品不可
48607275
FJ0004M
5L
¥
3,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください