ボンマックス
メンズ半袖和コート FJ0004M
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1着
注文コード
48607223
品番
FJ0004M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,800
色
ホワイト
サイズ
M
仕様
比翼開き、両脇アウトポケット、左胸内側アウトポケット付き
種別
半袖和コート
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
73
バスト(cm)
107
生地
ポプリン
色番
15