ボンマックス
レディス長袖和コート FJ0302L
色
ホワイト
仕様
両脇挟み込みポケット、背中心ボックスプリーツ入り
種別
長袖和コート
混率(%)
ポリエステル65、綿35
生地
ポプリン
色番
15
内容量
1着
お気に入りに追加
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48607284
FJ0302L
S
¥
3,700
取扱い終了
返品不可
48607293
FJ0302L
M
¥
3,700
取扱い終了
返品不可
48607309
FJ0302L
L
¥
3,700
取扱い終了
返品不可
48607318
FJ0302L
LL
¥
3,700
取扱い終了
返品不可
48607327
FJ0302L
3L
¥
3,700
取扱い終了
返品不可
48607336
FJ0302L
4L
¥
3,700
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください