ボンマックス
レディス長袖和コート FJ0302L
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1着
注文コード
48607336
品番
FJ0302L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,700
色
ホワイト
サイズ
4L
仕様
両脇挟み込みポケット、背中心ボックスプリーツ入り
種別
長袖和コート
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
73
バスト(cm)
134
生地
ポプリン
色番
15