メンズ裾上げらくらくスラックス FP6026M

メンズ裾上げらくらくスラックス FP6026M - ボンマックスメンズ裾上げらくらくスラックス FP6026M - ボンマックスメンズ裾上げらくらくスラックス FP6026M - ボンマックス

はく人に合わせてその場で股下をジャストフィットにできる、裾上げらくらく仕様のスラックスは、人の入れ替わりの多い職場に最適です。
幅広い年齢層に似合うワンタックタイプをご用意しました。
手間と時間のかかる裾上げとは違い、ワンタッチでできるので特徴。
着用者の股下サイズに合わせて5段階、最大12cmの調整が可能。

股下(cm)82仕様パンツ裾上げ可能、前膝裏付き、両脇斜めポケット、後ろ両脇両玉緑ポケット、左側釦留め、手洗いにて洗濯OK種別スラックス混率(%)毛50、ポリエステル50機能ストレッチ、裾上げ機能、帯電防止生地ストレッチサージ内容量1着
全33種類を絞り込む
ウエスト(cm)
33種類すべて表示中
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48616059FP6026Mグレー70
14,900
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
48616068FP6026Mグレー73
14,900
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
48616077FP6026Mグレー76
14,900
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
48616086FP6026Mグレー79
14,900
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
48616095FP6026Mグレー82
14,900
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
48616104FP6026Mグレー85
14,900
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
48616113FP6026Mグレー88
14,900
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
48616129FP6026Mグレー91
14,900
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
48616138FP6026Mグレー96
14,900
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
48616147FP6026Mグレー101
14,900
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
48616156FP6026Mグレー106
14,900
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
48616165FP6026Mネイビー70
14,900
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
48616174FP6026Mネイビー73
14,900
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
48616183FP6026Mネイビー76
14,900
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
48616199FP6026Mネイビー79
14,900
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
48616208FP6026Mネイビー82
14,900
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
48616217FP6026Mネイビー85
14,900
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
48616226FP6026Mネイビー88
14,900
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
48616235FP6026Mネイビー91
14,900
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
48616244FP6026Mネイビー96
14,900
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
48616253FP6026Mネイビー101
14,900
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
48616269FP6026Mネイビー106
14,900
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
48616278FP6026Mブラック70
14,900
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
48616287FP6026Mブラック73
14,900
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
48616296FP6026Mブラック76
14,900
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
48616305FP6026Mブラック79
14,900
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
48616314FP6026Mブラック82
14,900
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
48616323FP6026Mブラック85
14,900
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
48616339FP6026Mブラック88
14,900
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
48616348FP6026Mブラック91
14,900
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
48616357FP6026Mブラック96
14,900
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
48616366FP6026Mブラック101
14,900
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
48616375FP6026Mブラック106
14,900
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする