メンズ裾上げらくらくスラックス FP6027M

メンズ裾上げらくらくスラックス FP6027M - ボンマックスメンズ裾上げらくらくスラックス FP6027M - ボンマックスメンズ裾上げらくらくスラックス FP6027M - ボンマックス

はく人に合わせてその場で股下をジャストフィットにできる、裾上げらくらく仕様のスラックスは、人の入れ替わりの多い職場に最適です。
幅広い年齢層に似合うワンタックタイプをご用意しました。
手間と時間のかかる裾上げとは違い、ワンタッチでできるので特徴。
着用者の股下サイズに合わせて5段階、最大12cmの調整が可能。

股下(cm)82仕様パンツ裾上げ可能、両脇斜めポケット、後ろ両脇両玉緑ポケット、左側釦留め、手洗いにて洗濯OK種別スラックス混率(%)ポリエステル100機能ストレッチ、裾上げ機能、帯電防止生地ストレッチツイル内容量1着
全33種類を絞り込む
ウエスト(cm)
33種類すべて表示中
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48616384FP6027Mグレー70
10,200
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
48616393FP6027Mグレー73
10,200
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
48616409FP6027Mグレー76
10,200
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
48616418FP6027Mグレー79
10,200
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
48616427FP6027Mグレー82
10,200
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
48616436FP6027Mグレー85
10,200
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
48616445FP6027Mグレー88
10,200
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
48616454FP6027Mグレー91
10,200
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
48616463FP6027Mグレー96
10,200
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
48616479FP6027Mグレー101
10,200
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
48616488FP6027Mグレー106
10,200
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
48616497FP6027Mネイビー70
10,200
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
48616506FP6027Mネイビー73
10,200
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
48616515FP6027Mネイビー76
10,200
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
48616524FP6027Mネイビー79
10,200
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
48616533FP6027Mネイビー82
10,200
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
48616549FP6027Mネイビー85
10,200
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
48616558FP6027Mネイビー88
10,200
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
48616567FP6027Mネイビー91
10,200
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
48616576FP6027Mネイビー96
10,200
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
48616585FP6027Mネイビー101
10,200
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
48616594FP6027Mネイビー106
10,200
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
48616603FP6027Mブラック70
10,200
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
48616619FP6027Mブラック73
10,200
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
48616628FP6027Mブラック76
10,200
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
48616637FP6027Mブラック79
10,200
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
48616646FP6027Mブラック82
10,200
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
48616655FP6027Mブラック85
10,200
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
48616664FP6027Mブラック88
10,200
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
48616673FP6027Mブラック91
10,200
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
48616689FP6027Mブラック96
10,200
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
48616698FP6027Mブラック101
10,200
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
48616707FP6027Mブラック106
10,200
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする