ボンマックス
メンズショールカラーベスト FV1002M
色
ブラック
仕様
総裏、サイドスリット、背ベルト、内側インカムループ付き、左胸ペン挿しループ付き
種別
カラーベスト
混率(%)
ポリエステル98、レイヨン2
機能
ストレッチ、撥水、防汚、帯電防止、手洗い洗濯OK
生地
パミオストライプ
色番
16
性別
男性用
内容量
1着
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48617014
FV1002M
S
¥
14,500
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48617023
FV1002M
M
¥
14,500
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48617039
FV1002M
L
¥
14,500
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48617048
FV1002M
LL
¥
14,500
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48617057
FV1002M
3L
¥
14,500
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48617066
FV1002M
4L
¥
14,500
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください