ボンマックス
メンズストレッチベスト FV1006M
色
ブラック
仕様
総裏、サイドスリット、背ベルト、左右内側インカムループ付き、左胸ペン挿しループ付き
種別
ベスト
混率(%)
ポリエステル100
機能
ストレッチ、帯電防止、手洗い洗濯OK
生地
ストレッチツイル
色番
16
性別
男性用
内容量
1着
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48617373
FV1006M
S
¥
12,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48617389
FV1006M
M
¥
12,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48617398
FV1006M
L
¥
12,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48617407
FV1006M
LL
¥
12,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48617416
FV1006M
3L
¥
12,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48617425
FV1006M
4L
¥
12,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください