曜日別特売

レディスストレッチジャケット FJ0309L

レディスストレッチジャケット FJ0309L - ボンマックス

すぐに物が出し入れできる便利な胸ポケット付き。
左右の裾にはポケットが付いているので便利。
左裾内側に名刺などが入るチケットポケット付き。
裏地は背抜き仕立てで、通気性が良く快適な居心地。
裾のサイドベンツがスムーズな動きをサポート。

ブラック仕様背抜き、左内側ポケット付き、後ろサイドベンツ種別ジャケット混率(%)毛50、ポリエステル50機能ストレッチ、帯電防止生地グレンチェック色番18内容量1着
全7種類を絞り込む
サイズ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48619349FJ0309L5号
29,400
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
48619358FJ0309L7号
29,400
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
48619367FJ0309L9号
29,400
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
48619376FJ0309L11号
29,400
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
48619385FJ0309L13号
29,400
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
48619394FJ0309L15号
29,400
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
48619403FJ0309L17号
29,400
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする