レディスストレッチジャケット FJ0310L

レディスストレッチジャケット FJ0310L - ボンマックス

すぐに物が出し入れできる便利な胸ポケット付き。
左右の裾にはポケットが付いているので便利。
左裾内側に名刺などが入るチケットポケット付き。
裏地は背抜き仕立てで、通気性が良く快適な居心地。
裾のサイドベンツがスムーズな動きをサポート。

ブラック仕様背抜き、左内側ポケット付き、後ろサイドベンツ種別ジャケット混率(%)毛50、ポリエステル50機能ストレッチ、帯電防止生地千鳥色番18内容量1着
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48619419FJ0310L5号
28,100
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
48619428FJ0310L7号
28,100
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
48619437FJ0310L9号
28,100
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
48619446FJ0310L11号
28,100
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
48619455FJ0310L13号
28,100
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
48619464FJ0310L15号
28,100
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
48619473FJ0310L17号
28,100
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする