ボンマックス
レディスストレッチスカート FS2003L
仕様
総裏、両脇斜めポケット、伸縮式尾錠、後ろ中心ボックスプリーツ
種別
ストレッチスカート
混率(%)
毛50、ポリエステル50
機能
ストレッチ、手洗い洗濯OK、帯電防止
生地
ストレッチサージ
内容量
1枚
全21種類を絞り込む
色
グレー
ネイビー
ブラック
サイズ
選択してください
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
ウエスト(cm)
選択してください
61
63
66
69
72
75
78
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48621869
FS2003L
グレー
5号
61
¥
12,800
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48621878
FS2003L
グレー
7号
63
¥
12,800
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48621887
FS2003L
グレー
9号
66
¥
12,800
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48621896
FS2003L
グレー
11号
69
¥
12,800
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48621905
FS2003L
グレー
13号
72
¥
12,800
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48621914
FS2003L
グレー
15号
75
¥
12,800
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48621923
FS2003L
グレー
17号
78
¥
12,800
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48621939
FS2003L
ネイビー
5号
61
¥
12,800
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48621948
FS2003L
ネイビー
7号
63
¥
12,800
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48621957
FS2003L
ネイビー
9号
66
¥
12,800
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48621966
FS2003L
ネイビー
11号
69
¥
12,800
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48621975
FS2003L
ネイビー
13号
72
¥
12,800
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48621984
FS2003L
ネイビー
15号
75
¥
12,800
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48621993
FS2003L
ネイビー
17号
78
¥
12,800
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48622009
FS2003L
ブラック
5号
61
¥
12,800
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48622018
FS2003L
ブラック
7号
63
¥
12,800
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48622027
FS2003L
ブラック
9号
66
¥
12,800
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48622036
FS2003L
ブラック
11号
69
¥
12,800
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48622045
FS2003L
ブラック
13号
72
¥
12,800
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48622054
FS2003L
ブラック
15号
75
¥
12,800
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48622063
FS2003L
ブラック
17号
78
¥
12,800
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください