ボンマックス
レディスストレッチスカート FS2006L
仕様
総裏、両脇斜めポケット、伸縮式尾錠、後ろ中心ボックスプリーツ
種別
ストレッチスカート
混率(%)
ポリエステル97、キュプラ3
機能
ストレッチ、手洗い洗濯OK、帯電防止
生地
ストレッチツイル
内容量
1枚
全21種類を絞り込む
色
チャコールグレー
ネイビー
ブラック
サイズ
選択してください
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
ウエスト(cm)
選択してください
61
63
66
69
72
75
78
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48622499
FS2006L
チャコールグレー
5号
61
¥
10,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48622508
FS2006L
チャコールグレー
7号
63
¥
10,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48622517
FS2006L
チャコールグレー
9号
66
¥
10,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48622526
FS2006L
チャコールグレー
11号
69
¥
10,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48622535
FS2006L
チャコールグレー
13号
72
¥
10,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48622544
FS2006L
チャコールグレー
15号
75
¥
10,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48622553
FS2006L
チャコールグレー
17号
78
¥
10,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48622569
FS2006L
ネイビー
5号
61
¥
10,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48622578
FS2006L
ネイビー
7号
63
¥
10,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48622587
FS2006L
ネイビー
9号
66
¥
10,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48622596
FS2006L
ネイビー
11号
69
¥
10,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48622605
FS2006L
ネイビー
13号
72
¥
10,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48622614
FS2006L
ネイビー
15号
75
¥
10,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48622623
FS2006L
ネイビー
17号
78
¥
10,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48622639
FS2006L
ブラック
5号
61
¥
10,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48622648
FS2006L
ブラック
7号
63
¥
10,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48622657
FS2006L
ブラック
9号
66
¥
10,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48622666
FS2006L
ブラック
11号
69
¥
10,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48622675
FS2006L
ブラック
13号
72
¥
10,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48622684
FS2006L
ブラック
15号
75
¥
10,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48622693
FS2006L
ブラック
17号
78
¥
10,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください