ボンマックス
レディスストレッチスカート FS2007L
色
ブラック
仕様
総裏、両脇斜めポケット、伸縮式尾錠、後ろ中心ボックスプリーツ
種別
ストレッチスカート
混率(%)
毛50、ポリエステル50
機能
ストレッチ、手洗い洗濯OK、帯電防止
生地
グレンチェック
色番
18
内容量
1枚
全7種類を絞り込む
サイズ
選択してください
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
ウエスト(cm)
選択してください
61
63
66
69
72
75
78
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48622709
FS2007L
5号
61
¥
13,300
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48622718
FS2007L
7号
63
¥
13,300
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48622727
FS2007L
9号
66
¥
13,300
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48622736
FS2007L
11号
69
¥
13,300
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48622745
FS2007L
13号
72
¥
13,300
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48622754
FS2007L
15号
75
¥
13,300
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48622763
FS2007L
17号
78
¥
13,300
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください