ボンマックス
レディスストレッチスカート FS2008L
色
ブラック
仕様
総裏、両脇斜めポケット、伸縮式尾錠、後ろ中心ボックスプリーツ
種別
ストレッチスカート
混率(%)
毛50、ポリエステル50
機能
ストレッチ、手洗い洗濯OK、帯電防止
生地
千鳥
色番
18
内容量
1枚
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48622779
FS2008L
5号
61
¥
12,800
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48622788
FS2008L
7号
63
¥
12,800
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48622797
FS2008L
9号
66
¥
12,800
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48622806
FS2008L
11号
69
¥
12,800
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48622815
FS2008L
13号
72
¥
12,800
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48622824
FS2008L
15号
75
¥
12,800
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48622833
FS2008L
17号
78
¥
12,800
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください