ボンマックス
レディスベスト FV1300L
コードがからみにくい内側のインカムループ。
挿しやすく落ちにくいペン挿しループ付き。
背ベルトでシルエットを自由に調節可能です。
仕様
総裏、背ベルト、内側インカムループ付き、左胸ペン挿しループ付き
混率(%)
ポリエステル100
機能
ストレッチ、撥水、防汚、帯電防止、手洗い洗濯OK
生地
パミオ
性別
女性用
内容量
1着
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48623059
FV1300L
ネイビー
5号
¥
12,200
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48623068
FV1300L
ネイビー
7号
¥
12,200
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48623077
FV1300L
ネイビー
9号
¥
12,200
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48623086
FV1300L
ネイビー
11号
¥
12,200
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48623095
FV1300L
ネイビー
13号
¥
12,200
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48623104
FV1300L
ネイビー
15号
¥
12,200
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48623113
FV1300L
ネイビー
17号
¥
12,200
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48623129
FV1300L
ブラック
5号
¥
12,200
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48623138
FV1300L
ブラック
7号
¥
12,200
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48623147
FV1300L
ブラック
9号
¥
12,200
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48623156
FV1300L
ブラック
11号
¥
12,200
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48623165
FV1300L
ブラック
13号
¥
12,200
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48623174
FV1300L
ブラック
15号
¥
12,200
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48623183
FV1300L
ブラック
17号
¥
12,200
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください