ボンマックス
レディスベスト FV1301L
コードがからみにくい内側のインカムループ。
挿しやすく落ちにくいペン挿しループ付き。
背ベルトでシルエットを自由に調節可能です。
仕様
総裏、背ベルト、内側インカムループ付き、左胸ペン挿しループ付き
混率(%)
ポリエステル98、レイヨン2
機能
ストレッチ、撥水、防汚、帯電防止、手洗い洗濯OK
生地
パミオストライプ
性別
女性用
内容量
1着
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48623199
FV1301L
ネイビー
5号
¥
12,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48623208
FV1301L
ネイビー
7号
¥
12,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48623217
FV1301L
ネイビー
9号
¥
12,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48623226
FV1301L
ネイビー
11号
¥
12,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48623235
FV1301L
ネイビー
13号
¥
12,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48623244
FV1301L
ネイビー
15号
¥
12,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48623253
FV1301L
ネイビー
17号
¥
12,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48623269
FV1301L
チャコールグレー
5号
¥
12,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48623278
FV1301L
チャコールグレー
7号
¥
12,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48623287
FV1301L
チャコールグレー
9号
¥
12,200
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48623296
FV1301L
チャコールグレー
11号
¥
12,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48623305
FV1301L
チャコールグレー
13号
¥
12,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48623314
FV1301L
チャコールグレー
15号
¥
12,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48623323
FV1301L
チャコールグレー
17号
¥
12,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48623339
FV1301L
ブラック
5号
¥
12,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48623348
FV1301L
ブラック
7号
¥
12,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48623357
FV1301L
ブラック
9号
¥
12,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48623366
FV1301L
ブラック
11号
¥
12,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48623375
FV1301L
ブラック
13号
¥
12,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48623384
FV1301L
ブラック
15号
¥
12,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48623393
FV1301L
ブラック
17号
¥
12,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください