ボンマックス
レディスショールカラーベスト FV1302L
コードがからみにくい内側のインカムループ。
挿しやすく落ちにくいペン挿しループ付き。
背ベルトでシルエットを自由に調節可能です。
色
ブラック
仕様
総裏、背ベルト、内側インカムループ付き、左胸ペン挿しループ付き
混率(%)
ポリエステル98、レイヨン2
機能
ストレッチ、撥水、防汚、帯電防止、手洗い洗濯OK
生地
パミオストライプ
色番
16
性別
女性用
内容量
1着
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48623409
FV1302L
5号
¥
13,200
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48623418
FV1302L
7号
¥
13,200
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48623427
FV1302L
9号
¥
13,200
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48623436
FV1302L
11号
¥
13,200
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48623445
FV1302L
13号
¥
13,200
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48623454
FV1302L
15号
¥
13,200
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48623463
FV1302L
17号
¥
13,200
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください