ボンマックス
Natural Smile レディスアクティブパンツ TP6301L
後ろ右側にはポケット。フラットでシルエットに響きません。
ウエスト総ゴム・サイズ調節用のコード付き。
自分のサイズに調節可能。
両脇には物の出し入れがしやすい斜めポケット。
色
ネイビー
仕様
両脇斜めポケット、ウエストゴム・コード入り、後ろ右側片玉縁ポケット
種別
アクティブパンツ
機能
ストレッチ
生地
ツイル
色番
8
性別
女性用
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48625299
TP6301L
SS
70
¥
7,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48625308
TP6301L
S
70
¥
7,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48625317
TP6301L
M
70
¥
7,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48625326
TP6301L
L
70
¥
7,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48625335
TP6301L
LL
72
¥
7,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48625344
TP6301L
3L
72
¥
7,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください