曜日別特売

Natural Smile ユニセックススクラブパンツ TP6802U

Natural Smile ユニセックススクラブパンツ TP6802U - ボンマックスNatural Smile ユニセックススクラブパンツ TP6802U - ボンマックスNatural Smile ユニセックススクラブパンツ TP6802U - ボンマックスNatural Smile ユニセックススクラブパンツ TP6802U - ボンマックスNatural Smile ユニセックススクラブパンツ TP6802U - ボンマックスNatural Smile ユニセックススクラブパンツ TP6802U - ボンマックスNatural Smile ユニセックススクラブパンツ TP6802U - ボンマックスNatural Smile ユニセックススクラブパンツ TP6802U - ボンマックス
(2件のレビュー)

制電素材で布が脚にまとわりつきにくく、さらりとして着心地の良いパンツです。
こだわりのカラーバリエーションはどれも色あわせに優れ、トップスとのコーディネートも楽しめます。
ウエストゴム・コード仕立てで屈伸時もウエストがらくちんです。
内股にマチを付け、脚捌きや肌あたりをよくしました。
両脇には物の出し入れがしやすい斜めポケット付きです。
右後ろのポケットは左下にまるみを持たせ、シルエットを穏やかに。
ウエスト右側のループにはネームやPHSを固定できます。

仕様両脇斜めポケット、ウエストゴム・コード入り、後ろ右側アウトポケット、右脇ウエストにループ付、股下マチ仕様種別スクラブパンツ混率(%)ポリエステル100機能制電素材生地トロピカル性別男女兼用内容量1本
全70種類を絞り込む
サイズ
股下(cm)
70種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48625353TP6802UベージュSS73
3,600
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
48625369TP6802UベージュS76
3,600
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
48625378TP6802UベージュM78
3,600
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
48625387TP6802UベージュL80
3,600
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
48625396TP6802UベージュLL80
3,600
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
48625405TP6802Uベージュ3L80
3,600
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
48625414TP6802Uベージュ4L80
3,600
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
48625423TP6802UグレーSS73
3,600
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
48625439TP6802UグレーS76
3,600
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
48625448TP6802UグレーM78
3,600
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
48625457TP6802UグレーL80
3,600
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
48625466TP6802UグレーLL80
3,600
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
48625475TP6802Uグレー3L80
3,600
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
48625484TP6802Uグレー4L80
3,600
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
48625493TP6802UボルドーSS73
3,600
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
48625509TP6802UボルドーS76
3,600
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
48625518TP6802UボルドーM78
3,600
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
48625527TP6802UボルドーL80
3,600
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
48625536TP6802UボルドーLL80
3,600
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
48625545TP6802Uボルドー3L80
3,600
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
48625554TP6802Uボルドー4L80
3,600
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
48625563TP6802UグリーンSS73
3,600
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
48625579TP6802UグリーンS76
3,600
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
48625588TP6802UグリーンM78
3,600
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
48625597TP6802UグリーンL80
3,600
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
48625606TP6802UグリーンLL80
3,600
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
48625615TP6802Uグリーン3L80
3,600
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
48625624TP6802Uグリーン4L80
3,600
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
48625633TP6802UブルーSS73
3,600
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
48625649TP6802UブルーS76
3,600
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
48625658TP6802UブルーM78
3,600
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
48625667TP6802UブルーL80
3,600
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
48625676TP6802UブルーLL80
3,600
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
48625685TP6802Uブルー3L80
3,600
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
48625694TP6802Uブルー4L80
3,600
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
48625703TP6802UネイビーSS73
3,600
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
48625719TP6802UネイビーS76
3,600
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
48625728TP6802UネイビーM78
3,600
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
48625737TP6802UネイビーL80
3,600
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
48625746TP6802UネイビーLL80
3,600
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
48625755TP6802Uネイビー3L80
3,600
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
48625764TP6802Uネイビー4L80
3,600
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
48625773TP6802UピンクSS73
3,600
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
48625789TP6802UピンクS76
3,600
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
48625798TP6802UピンクM78
3,600
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
48625807TP6802UピンクL80
3,600
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
48625816TP6802UピンクLL80
3,600
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
48625825TP6802Uピンク3L80
3,600
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
48625834TP6802Uピンク4L80
3,600
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
48625843TP6802UオレンジSS73
3,600
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48625475
2022-07-12
用途: ユニフォーム
医療・福祉・介護関連業

今まで仕事ではいていたズボンが古くなったので購入しました。さらっとしていてとてもよいです。男女兼用なので仕方ないですがフロントチャックがあると便利ですね。

対象商品 : 48625448
2020-07-19
用途: 診療時
吉田歯科医院医療・福祉・介護関連業

176cm63kgですが、丈・ウエスト共にジャストサイズでした。ややタイトなシルエット。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする