イトーキ
フラットファイルA4用
フラットファイル A4用
用途
ファイル用品
サイズ
A4用
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
230×307×15
綴じ厚(mm)
15
内容量
1セット(10枚)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※数量(入り数、セット数)をよくご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48670449
SBF-A4SN-42
ピンク
¥
1,610
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48670458
SBF-A4SN-65
イエロー
¥
1,610
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48670467
SBF-A4SN-70
グリーン
¥
1,610
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48670476
SBF-A4SN-80
ブルー
¥
1,610
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。