曜日別特売
モノタロウ

工場扇 丸型スタンド式 アルミ羽根 強風量タイプ 45cm

工場扇 丸型スタンド式 アルミ羽根 強風量タイプ 45cm - モノタロウ
(9件のレビュー)

羽根の材質をアルミ製の3枚タイプにすることにより樹脂製の羽根よりも軽量化になり、強風量を実現しました。
サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを使用しておりますので、安心してご使用いただけます。
モーターが異常発熱すると、自動的にモーターが停止します。モーターの温度が下がると自動的にモーターが回転します。
ロータリー式スイッチにより、風量を3段階に調節できます。
左右首振り・上下調整が出来ます。
高さは、1140~1320mmまで調節が可能なスタンドタイプです。
丸型スタンド式のため、三脚式と比べて接地面積が小さくなり、狭い場所でも使用が出来ます。

用途工場内の換気や夏の暑さ対策に。質量(kg)約9.5高さ(mm)1140~1320調整可能消費電力(W)(強)100(50Hz)/125(60Hz)回転数(min-1[r.p.m])(強)1380(50Hz)/1500(60Hz)コード長さ(m)2.5モーター開放式風量(m3/min)(強)155(50Hz)/175(60Hz)首振角度(°)約90機能左右首振り、上下調整、風量3段階調節、サーマルプロテクター付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅(上部:505、底面:425)×奥行き425×高さ1140~1320ファン径(cm)45、3枚羽根(アルミ製)電圧周波数(Hz)AC100V(50/60)風速(m/min)(強)295(50Hz)/335(60Hz)運転音(dB)73(50Hz)/76(60Hz)風量調整3段階(弱・中・強)上下調整4段階内容量1台
取扱説明書:(3.1MB)
注意
※ご使用前に電源コードが折れ曲がっていたり、破損がないかを確認してください。
※電源コードや延長コードは巻いたままや束ねたまま、また寄せ集めた状態で使用しないでください。
※電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、重いものを載せたり、挟みこんだりしないでください。
※首振り運転時に電源コードが突っ張らないように設置してください。特にモーター部近くの電源コードは十分にたるみを持たせ、結束、固定などは絶対にしないでください。
突っ張った状態で使用しますと電源コードや電源プラグに思わぬ負荷がかかり破損し、火災や感電の原因となります。
※電源コードは電源プラグから本体までピンと張った状態で使用しないでください。電源コードに思わぬ負荷がかかることで破損し、火災や感電の原因となります。
首振り時に電源コードがピンと張ってしまう状態にならないか。設置時に十分にチェックしたうえでご使用ください。
※下記の場所や屋外では使用しないでください。
感電、ショート、および火災、爆発の恐れがあり、また、事故や故障の原因になります。
・火気の近く、雨や水しぶきのかかる場所、温度の高い(40℃を超える)場所
・高温多湿な場所、風が吹く場所、油や油煙が製品に直接かかる場所
・ガスや蒸気、化学物資などの爆発性粉じんが発生する場所
・灯油、ガソリン、シンナー、ベンジン、塗料などの引火性のものがある場所
・高周波を発生する機器の近く
・ほこり・粉塵の多い場所
※平らで強度のある安定した場所に設置してください。傾きが10℃以上の場所や振動のある場所で使用しないでください。
※首振りの際に周囲に障害物ないことを確認してください。
※天井に設置をしない(足を天井に固定しない)でください。
※高い場所に設置をしないでください。
※換気扇として使用しないでください。
※無人での使用はおやめください。その場を離れる場合は、必ずスイッチを切り、差込プラグをコンセントから抜いてください。
※異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いてください。
異常の例
・異常な音やにおいがする
・電源プラグ、電源コード、本体が異常に熱くなる
・電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
・運転中に時々電源が切れる
・触れるとビリビリ電気を感じる
・電源プラグ、電源コードに破損がある
※本体の掃除にはシンナー、ベンジン、灯油、ベンゾール等を使用しないでください。
※ガードの中へ指等を入れないでください。
※用途以外に使用しないでください。
※首振りを使用しないときはスイッチを「〇」の位置にしてください。「〇」の位置にしていないと、首振りが作動した状態が続きます
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50837633MSFX-26
取扱い終了
1年間返品保証
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50837633
2022-06-27
用途: 工場で作業者が使用
株式会社三明工作所

性能に問題はありませんでした。
普通の工場扇です。
三脚に比べ場所も取らないのでいいです。
ちょっと気になったのが今回2個注文したのですが
1つだけファンの網についている手で持つところが
指が入らないくらい網にくっついていました。
使用上問題ないのでそのままです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 50837633
2022-09-05
用途: 工場内の換気
製造業

一本足のスタンドタイプの工場扇はなかなか売っていませんので購入しました。三本足と比べて場所を取らず移動も楽です。風量もあり、音もそんなにうるさくないです。

対象商品 : 50837633
2022-05-07
用途: 浴場
長南パブリックコースサービス業

風量、見た目もよく、価格からみてもとても良い商品です、ただし、音が少し大きい感じです。

対象商品 : 50837633
2021-11-02
用途: 種子の乾燥
農・林・水産業

価格が安く、1本足スタンド式で場所をとりません。5cmほどの台形のプラ部品の用途がわからず、問いあわせしました。すぐに答えていただきました。ガートリングを締め付けるネジ部のカバーでした。

対象商品 : 50837633
2021-09-28
用途: 冷却、乾燥

一本足なので場所を取らなく非常に使い勝手がいいです。フェンがステンレスなのも良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 50837633
2021-08-04
用途: 軽作業時
有限会社三金鐵工

作業場所が狭いので3本足ではない扇風機を探してました。
期待どうり足につまずくこともなく静かなので満足です。

対象商品 : 50837633
2021-05-19
用途: プール更衣室用
サービス業

広い部屋ですが風量があり、またスタンド式であり邪魔にならず使いやすい。羽根部用カバーがモノタロウにあり、注文中です。

対象商品 : 50837633
2021-03-09
用途: 自宅リビング用にて使用
その他業種

普通の扇風機と違い風力が強い、又、リビング全体に風がいきとおり快適になる。電源コードは、一般的(下)な扇風機と同じの方が使いかってが良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スタンド扇の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/649/
2023-03-03

工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする