NICHIEI(日栄産業)
フルフェイスマスク #6893
フェイスまわり保護
用途
スキ-、釣り、アウトドアその他、
材質
ポリエステル100%
厚さ(cm)
約2
寸法(縦×横)(cm)
約37×27
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48701014
#6893
ブラック
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
48701023
#6893
グレー
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください