プロワーク
ニトリーノロング300
強度抜群の厚手ブラックタイプ・粉なし。30cmロングタイプ。
用途
理髪店、自動車整備など
色
ブラック
全長(cm)
30
入数(枚)
50
粉有無
粉なし
材質
ニトリルゴム
内容量
1箱(50枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48692675
NL300-50S
S
オープン
取扱い終了
48692684
NL300-50M
M
オープン
取扱い終了
48692693
NL300-50L
L
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください