曜日別特売

ボード用ディスプレイフック 20本パック

ボード用ディスプレイフック 20本パック - メイワパーツボード用ディスプレイフック 20本パック - メイワパーツボード用ディスプレイフック 20本パック - メイワパーツ

台紙やPOPボードに使用するスタンダードタイプのフックです。

取付穴(mm)12×19.5材質ABS内容量1パック(20本)
全21種類を絞り込む
適合厚さ(mm)
長さ(mm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
適合厚さ(mm)
線径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
486863752DH-15【ボード】2415
オープン
409
450(税込)
当日出荷
486863842DH-30【ボード】2430
オープン
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
486863932DH-40【ボード】2440
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
486864092DH-50【ボード】2450
オープン
519
571(税込)
4日以内出荷
返品不可
486864182DH-60【ボード】2560
オープン
519
571(税込)
4日以内出荷
返品不可
486864272DH-70【ボード】25.570
オープン
538
592(税込)
4日以内出荷
返品不可
486864362DH-80【ボード】25.580
オープン
529
582(税込)
4日以内出荷
返品不可
486864452DH-90【ボード】2690
オープン
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
486864542DH-100【ボード】26100
オープン
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
486864632DH-120【ボード】26120
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
486864792DH-130【ボード】26130
オープン
589
648(税込)
4日以内出荷
返品不可
486864883DH-30【ボード】3430
オープン
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
486864973DH-40【ボード】3440
オープン
519
571(税込)
4日以内出荷
返品不可
486865063DH-50【ボード】3450
オープン
519
571(税込)
6日以内出荷
返品不可
486865153DH-60【ボード】3560
オープン
499
549(税込)
6日以内出荷
返品不可
486865243DH-70【ボード】35.570
オープン
519
571(税込)
6日以内出荷
返品不可
486865333DH-80【ボード】35.580
オープン
548
603(税込)
4日以内出荷
返品不可
486865493DH-90【ボード】3690
オープン
559
615(税込)
4日以内出荷
返品不可
486865583DH-100【ボード】36100
オープン
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
486865673DH-120【ボード】36120
オープン
589
648(税込)
4日以内出荷
返品不可
486865763DH-130【ボード】36130
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする