曜日別特売

団扇取っ手 10本パック

団扇取っ手 10本パック - メイワパーツ団扇取っ手 10本パック - メイワパーツ
(1件のレビュー)

はさんで閉じる、手軽なタイプのうちわの「柄」です。

材質PP全長(mm)118取付穴径(Φmm)6紙厚(mm)(推奨)~0.75内容量1パック(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48686917-118
オープン539
439
アウトレット
483(税込)
当日出荷
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48686917
2020-11-23
用途: 試作製作
製造業

早々に届いたため作業が前倒しでできました。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

イベント・ノベルティ・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする