曜日別特売

プラネジ(小) 50個パック

プラネジ(小) 50個パック - メイワパーツプラネジ(小) 50個パック - メイワパーツプラネジ(小) 50個パック - メイワパーツ

ボックスのコーナー留めに。ネジ式なので取り外しできます。

ナチュラル材質PE頭径(Φmm)9.5適合穴径(Φmm)5内容量1パック(50個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合穴径(Φmm)
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48686935-54
オープン
469
516(税込)
当日出荷
48686944-58
オープン
499
549(税込)
当日出荷
48686953-54
オープン
取扱い終了
返品不可
48686969-58
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2383:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする