フレンチフロストジップ付PEバッグ/ホワイト

フレンチフロストジップ付PEバッグ/ホワイト - HEADS(ヘッズ)フレンチフロストジップ付PEバッグ/ホワイト - HEADS(ヘッズ)フレンチフロストジップ付PEバッグ/ホワイト - HEADS(ヘッズ)
(2件のレビュー)

シャンプーやコスメ、雑貨など、簡単にセットアップギフトが作れます。しっかりした厚みがある素材で自立し、店頭で飾って販売する商品のパッケージとしても大活躍!中の商品をよく見せてくれる上品なフランス語のデザインがとってもおしゃれな便利な商品です。

タイプ両面同デザイン ジップ付入数(枚)30内容量1袋(30枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
マチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48687127FR-ZWMポリエチレン(ソフト)0.1200270100透明
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
48687136FR-ZWSポリエチレン(ソフト)0.116021075透明
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48687136
2022-02-15
用途: 化粧品を購入された時にお入れします。
凸ーtotsu卸売・小売業

使いやすいので色々な柄やサイズがあったら嬉しいです。

2021-04-07
用途: バスソルトに使用
サービス業

とても可愛くてジップ付きで便利です。
そのまま置いておいてもお洒落なのでリピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする