HEADS(ヘッズ)
フォトペーパーシート
ネットショップの画像やSNSへの投稿に!部屋の中でも簡単に雰囲気ある写真が撮れる、小さなアイテムの撮影に便利なA1サイズのシートです。
仕様
片面デザイン、紙管(直径100×630mm)付
材質
マット紙
寸法(幅W×高さH)(mm)
841×594
厚さ(g/m
2
)
209.3
内容量
1枚
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48688204
PHO-SH1
ナチュラルウッドホワイト
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48688213
PHO-SH2
ナチュラルウッドブラウン
¥
2,990
取扱い終了
返品不可
48688229
PHO-SH3
白レンガ
¥
2,990
取扱い終了
返品不可
48688238
PHO-SH4
漆喰ベージュ
¥
2,990
取扱い終了
返品不可
48688247
PHO-SH5
大理石
¥
2,990
取扱い終了
返品不可
48688256
PHO-SH6
マルチカラーウッド
¥
2,720
取扱い終了
返品不可
48688265
PHO-SH7
レザー
¥
2,720
取扱い終了
返品不可
48688274
PHO-SH8
コンクリート
¥
2,990
取扱い終了
返品不可
48688283
PHO-SH9
芝生
¥
2,720
取扱い終了
返品不可
48688299
PHO-SH10
畳
¥
2,720
取扱い終了
返品不可
48688308
PHO-SH11
空
¥
2,720
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください