エアーインパクトレンチ 軽量・中トルクタイプ、ツインハンマー 1492Nm、25.4mm角
ツインハンマーの中トルクタイプで、中型トラックのタイヤ交換時に最適です。
用途
ボルト・ナットの脱着作業に
仕様
正回転(3段階、約1085N・m/5秒、約610N・m/5秒、約405N・m/5秒)、逆回転(約1085N・m/5秒)
付属品
PT3/8カプラー、防塵ゴムキャップ
全長(mm)
205
質量(kg)
2.5
タイプ
ツインハンマー
差込角(mm[inch])
25.4[1]
最大トルク(N・m)
1492
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
空気消費量(L/min)
140
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気接続口
PT3/8
実用トルク範囲(N・m)
405~1085
使用エアーホース内径(Φmm)
9.5
内容量
1個
取扱説明書:
(1.3MB)
注意
※劣化や傷がついているエアホースは、破裂の恐れがあるので使用しないで下さい。エアーホースを接続する際は、インパクトレンチの作動レバーから指を離して行って下さい。ソケットやエアツールを交換する時は、ホース内の空気を抜いてから行って下さい。保護メガネ、手袋などを着用してからご使用下さい。
※用途以外に使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50010678
M2585T
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください