モノタロウ

エアーラチェット差込角9.5mmリア排気

エアーラチェット差込角9.5mmリア排気 - モノタロウエアーラチェット差込角9.5mmリア排気 - モノタロウエアーラチェット差込角9.5mmリア排気 - モノタロウエアーラチェット差込角9.5mmリア排気 - モノタロウエアーラチェット差込角9.5mmリア排気 - モノタロウ
(2件のレビュー)

手の届きにくい狭い場所でのボルト締め付け作業に対応できます。

用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ全長(mm)270質量(kg)1.2タイプ後方排気差込角(mm[inch])9.5[3/8]最大トルク(N・m)100無負荷回転数(min-1[r.p.m])160空気消費量(L/min)200使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)6.5内容量1個
取扱説明書:(3.1MB)
注意
※劣化や傷がついているエアホースは、破裂の恐れがあるので使用しないで下さい。エアーホースを接続する際は、エアーラチェットの作動レバーから指を離して行って下さい。ソケットやエアツールを交換する時は、ホース内の空気を抜いてから行って下さい。保護メガネ、手袋などを着用してからご使用下さい。
※用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50010723M506
7,998
8,798(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-06-23
用途: 使いづらい
農・林・水産業

とにかく重たいし少しスイッチ用
レバーに触れるとラチェットが、
回るので、使いづらいです。
ミニ型エアラチェットとのほうが、
まだ、良かったと、思います。

対象商品 : 50010723
2021-10-15
用途: 機械部品の脱着
農・林・水産業

可もなく不可もなく(良い意味です)他社製品と同じく使用出来ています。この構造の
物は狭い所の作業中に操作レバーが当たってしまい作動してしまうという事があります。
何か作動ロックがかかるとか小さいプッシュボタンとかに変更出来ないものかしらね。
長期使用はしていないので寿命とかは不明です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーラチェットレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/455/
2022-07-01

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする