エアーラチェット差込角12.7mmリア排気
(1件のレビュー)
手の届きにくい狭い場所でのボルト締め付け作業に対応できます。
用途
自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に
付属品
PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ
全長(mm)
270
質量(kg)
1.2
タイプ
後方排気
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
最大トルク(N・m)
100
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
160
空気消費量(L/min)
200
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気接続口
PT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)
6.5
内容量
1個
取扱説明書:
(3.1MB)
注意
※劣化や傷がついているエアホースは、破裂の恐れがあるので使用しないで下さい。エアーホースを接続する際は、エアーラチェットの作動レバーから指を離して行って下さい。ソケットやエアツールを交換する時は、ホース内の空気を抜いてから行って下さい。保護メガネ、手袋などを着用してからご使用下さい。
※用途以外に使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50010739
M505
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください