曜日別特売
モノタロウ

エアードリル 高速タイプ

エアードリル 高速タイプ - モノタロウエアードリル 高速タイプ - モノタロウエアードリル 高速タイプ - モノタロウエアードリル 高速タイプ - モノタロウ

正逆回転が可能です。高速回転タイプのためアルミの穴あけ作業に適しています。

用途穴あけ作業に付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、キーレンチ質量(kg)0.8タイプ正逆回転、下方排気無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800空気消費量(L/min)113使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4チャック径(Φmm)10使用エアーホース内径(Φmm)9.5寸法(全長×全高×幅)(mm)203×158×51内容量1個
取扱説明書:(4.0MB)
注意
※劣化や傷がついているエアホースは、破裂の恐れがあるので使用しないで下さい。エアーホースを接続する際は、エアードリルの作動レバーから指を離して行って下さい。先端工具を交換する時は、ホース内の空気を抜いてから行って下さい。保護メガネ、手袋などを着用してからご使用下さい。
※用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50010757M1165
13,980
15,378(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

エアードリル 高速タイプ.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアードリルの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/457/
2022-06-24

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする