エアーグラインダー 6mmシャンク 3mmコレット付 リア排気
作業時に排気が当たらない後方排気式のエアーグラインダーです。
用途
小型部品の仕上げ研削など。
付属品
PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、12mmスパナ×2、3mmコレット
寸法(mm)
185×30Φ、ホース長さ1500
質量(kg)
0.5
タイプ
後方排気
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
空気消費量(L/min)
200
使用空気圧力(MPa)
0.62
騒音値(dB)
63
空気接続口
PT1/4
コレットサイズ(mm)
6
使用エアーホース内径(Φmm)
6.5
内容量
1個
取扱説明書:
(3.0MB)
注意
※劣化や傷がついているエアホースは、破裂の恐れがあるので使用しないで下さい。エアーホースを接続する際は、エアーグラインダーの作動レバーでエアーが供給されない状態にしてから行って下さい。先端工具を交換する時は、ホース内の空気を抜いてから行って下さい。保護メガネ、手袋などを着用してからご使用下さい。
※用途以外に使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50010784
M202
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください