曜日別特売
モノタロウ

エアーアングルグラインダー オフセット砥石・フレキシブル砥石用 ロール式 180Φ用

エアーアングルグラインダー オフセット砥石・フレキシブル砥石用 ロール式 180Φ用 - モノタロウエアーアングルグラインダー オフセット砥石・フレキシブル砥石用 ロール式 180Φ用 - モノタロウエアーアングルグラインダー オフセット砥石・フレキシブル砥石用 ロール式 180Φ用 - モノタロウエアーアングルグラインダー オフセット砥石・フレキシブル砥石用 ロール式 180Φ用 - モノタロウ

一般的な180mm砥石が使用できます。
エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。

用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業付属品PT3/8カプラー、防塵ゴムキャップ、ハンドル、スパナ、六角棒レンチ全長(mm)258質量(kg)2.79無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000空気消費量(L/min)138使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT3/8砥石寸法(Φmm)外径180使用エアーホース内径(Φmm)9.5内容量1個
取扱説明書:(2.4MB)
注意
※劣化や傷がついているエアホースは、破裂の恐れがあるので使用しないで下さい。エアーホースを接続する際は、エアーグラインダーの作動レバーでエアーが供給されない状態にしてから行って下さい。先端工具を交換する時は、ホース内の空気を抜いてから行って下さい。保護メガネ、手袋などを着用してからご使用下さい。
※用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50010793M1249B
32,980
36,278(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする