エアーアングルグラインダー オフセット砥石・フレキシブル砥石用 ロール式 50Φ用
一般的な50mm砥石が使用できます。
エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
用途
平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業
付属品
PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、スパナ、六角棒レンチ(大・小)
全長(mm)
160
質量(kg)
0.64
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
空気消費量(L/min)
79
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気接続口
PT1/4
砥石寸法(Φmm)外径
50
使用エアーホース内径(Φmm)
9.5
内容量
1個
取扱説明書:
(2.9MB)
注意
※劣化や傷がついているエアホースは、破裂の恐れがあるので使用しないで下さい。エアーホースを接続する際は、エアーグラインダーの作動レバーでエアーが供給されない状態にしてから行って下さい。先端工具を交換する時は、ホース内の空気を抜いてから行って下さい。保護メガネ、手袋などを着用してからご使用下さい。
※用途以外に使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50010818
M1049B
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください