曜日別特売
モノタロウ

エアーアングルグラインダー ミニミニ レバー式 50Φ用

エアーアングルグラインダー ミニミニ レバー式 50Φ用 - モノタロウエアーアングルグラインダー ミニミニ レバー式 50Φ用 - モノタロウエアーアングルグラインダー ミニミニ レバー式 50Φ用 - モノタロウエアーアングルグラインダー ミニミニ レバー式 50Φ用 - モノタロウ
(5件のレビュー)

一般的な50mm砥石が使用できます。

用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ホイールレンチ、2mm六角レンチ、11mmレンチ全長(mm)125質量(kg)0.34無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500空気消費量(L/min)260使用空気圧力(MPa)0.55空気接続口PT1/4砥石寸法(Φmm)外径50(穴径Φ9.53)使用エアーホース内径(Φmm)5内容量1個
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:(5.2MB)
注意
※劣化や傷がついているエアホースは、破裂の恐れがあるので使用しないで下さい。エアーホースを接続する際は、エアーグラインダーの作動レバーでエアーが供給されない状態にしてから行って下さい。先端工具を交換する時は、ホース内の空気を抜いてから行って下さい。保護メガネ、手袋などを着用してからご使用下さい。
※用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50010827M31010
11,980
13,178(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

エアーアングルグラインダー ミニミニ レバー式 50Φ用.
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50010827
2024-08-27
用途: 船舶のグースネックなど漁労機器のさび落とし
七洋船舶株式会社

モノタロウブランドはメーカーさんと比べて段違いに安価に提供してくれて助かります。このような汎用品の機器は消耗品に近い感じですので、これからも注文させていただきます。

対象商品 : 50010827
2022-12-04
用途: コーナー部など狭い場所で使用
有限会社川崎工業建設業・工事業

100のグラインダーでも届かない場所で使用してます。
本当に小さいので使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 50010827
2021-07-21
用途: 自動車パネルの切断
N.A-AUTO自動車・二輪車・自転車関連業

切断砥石を取り付けて使用。他メーカーの物と比較しても遜色なく大変満足です。

1が参考にしています
2023-07-17
用途: 塗装作業前のケレン作業
第一建装建設業・工事業

PGトップミニは使えませんでした。
使える物を分かるように掲載して貰いたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 50010827
2020-12-04
用途: 錆び取り研磨
サービス業

コンパクトで強力、スムーズな回転で狭い場所に入り研磨していきます。
手のひらに入り軽くとっても扱いやすい。
何でもかんでも研磨したくなってしまいます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
砥石を取り付ける際のアダプターが見当たらないのですが購入可能ですか。
回答:
アダプターの取り扱いはございません。
2024-02-06
質問:
保護カバーは取り外し可能ですか。
回答:
刃のカバー部分は、取り外し可能となっておりますが、安全の為装着した状態でご使用ください。
2024-02-06
質問:
エアー流量の調整は可能でしょうか。
回答:
エアー流量の調整についてはご使用になられるエアー供給機械等のメーカ様等へご相談ください。
本商品自体に回転数を調整するような機能はございません。
使用空気圧力を守ってご使用ください。
2024-02-06

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする